リブ・ラボラトリーズ
リブ・ラボラトリーズの 脱脂綿・綿球・綿棒
リブ・ラボラトリーズの 綿棒
ベビー綿棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200本)
注文コード
68712604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。
キトサン抗菌加工で衛生的です。
耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。
形状
涙型
タイプ
両綿
材質
綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)
全長(mm)
77
色
白
軸径×軸長(mm)
55
球径(Φmm)
4
注意
※耳または鼻の奥まで入れすぎないでください。思わぬケガをする恐れがあります。
※お子様だけでの使用はさせないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※使用中に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。