※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPD-M4-6-6B 真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 68712641 VPD-M4-6-6B 真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 68712641 VPD-M4-6-6B 真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 68712641

真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ホルダ:6 材質金属:標準 パッド接続記号:M4 注文コード68712641 品番VPD-M4-6-6B
参考基準価格(税別)¥2,272 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はストローク・材質・パッドなど70種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様ダストキャッチャ:無し 材質金属:標準 ストローク(mm)ホルダ:6 適合チューブ内径(Φmm)4 パッド接続記号:M4 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状バーブ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする