仁丹バラエティケース

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(430粒) 注文コード68712988 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

1粒に16種類の生薬が配合された口中清涼剤。生薬の力が、心と体に穏やかに作用します。
気分のリフレッシュに、二日酔いなどの胸のむかつきや、口臭が気になるときなどにぜひお試しください。
携帯に便利な紙製ケース入り。

用途気分不快、口臭、二日酔い、宿酔、胸つかえ、悪心嘔吐、溜飲、めまい、暑気あたり、乗り物酔い 成分阿仙薬、甘草末、カンゾウ粗エキス末、桂皮、丁字、益智、縮砂、木香、生姜、茴香、l-メントール、桂皮油、丁字油、ペパーミント油、甘茶、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、d-ボルネオール、香料、銀箔、アラビアゴム末 種別指定医薬部外品 用法大人(15才以上)1回10粒、11才以上15才未満1回7粒、8才以上11才未満1回5粒、5才以上8才未満1回3粒、1日10回まで適宜服用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
お客様に会う前に
医療・福祉・介護関連業

1粒舐めるだけで口臭も気にならなくなります ちょっと特殊な香り味ですが自他共に不快感は無いレベルです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする