伸和
伸和の 加熱・冷却・クーラーボックス
伸和の 実験研究用クーラーボックス/容器
ホリデークーラー ライトブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68713525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。
長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
溶けた氷はラクラク排水。移動ラクラクキャスター&サイドハンドル付き。
仕様
●製品サイズ:約W57.4×D31.5×H36.9cm●内寸:(下部)約W45.5×D22×H27cm●材質●▼ポリプロピレン(PP)/発泡スチロール●製品重量:40.5kg●容量:約33L●収納目安:350mL缶/立てて42本:500mLペットボトル/横にして28本:1.5L・2Lペットボトル/横にして7本●水抜き栓:あり●付属品:ショルダーベルト1本
アズワン品番
65-8903-38