S-4 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 68714196

国産車用オイルフィルター

(437件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカースズキ/マツダ/日産/三菱
高さ(mm)50
内容量1個注文コード68714196品番S-4
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥702
販売価格(税別)
638

優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。
M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。
オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。
エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。
オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。
サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。
さまざまなハイテクノロジーを駆使。
高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な使用車種
アルト/ラパン/エブリイ/スペーシア/キャロル/スクラムバン、ワゴン
/NV100クリッパー/ミニキャブバン/タウンボックス
主な適合純正品番15208-4A00Cメーカースズキ/マツダ/日産/三菱ねじ径3/4-16UNF外径(mm)65.2高さ(mm)50他社参考品番(タクティー)V9111-0026他社参考品番(TOYO)TO-9278他社参考品番(NITTO)4SF-105他社参考品番(MICRO)T504他社参考品番(ユニオン)-他社参考品番(エクセル)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:437
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36291507
2026-01-31
用途: 車のエンジンオイルフィルター
協同サービス株式会社運輸・通信業

オイルフィルターなので性能差は分からないがいつも使っていてトラブルは無いので良いと思っています

対象商品 : 36291586
2026-01-28
用途: 安心の赤いフィルター

廉価過ぎるのも不安、高価なものも不要。
ちょうど良い、安心ブランドです。
リップゴムにオイルは塗布されてませんので、装着時にお忘れなく。

2025-10-21
用途: 自家用車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ダイハツのL880K用に購入です、このクルマ以外に同じオイルフィルターは使われていないので社外品で入手出来るのは有難く、見付けるとつい試してしまうんです、L880Kはとんでもなく奥の嫌な場所に知恵の輪の様な作業をしないと交換出来ない場所にフィルターが居ますので、この赤色は目立って良いですね。

2025-09-24
用途: オイル交換時、車検整備、定期点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

パッキンにグリスは塗布してありませんので取付時は必ずシリコングリス又はエンジンオイルを塗布して下さい。(カートリッジ型、リプレイス型共に)
取付面にパッキンが接触してからこれ以上回すなよと言う感覚(ストッパー?)があまり感じられない。(カートリッジ型の話です)
プライベーターの方が使用する場合は締め付け注意です。
※あくまで個人的意見ですが、パッキンにシリコングリス塗布→ハンドパワーで回らなくなる所まで回す(リプレイス型は別)→工具で1/4回転回す(リプレイス型は別)→エンジン始動漏れ確認→今現在トラブル一切なしです。
リーズナブルなのでとても良い商品です。

対象商品 : 36291507
2025-11-21
用途: オイル交換
不動産業

スバルレヴォーグVM4に使っています。STI仕様に良くにているレッドカラーでエンジンルームが映えるので気に入っています。ブランドとしても恥ずかしくないですし、安価で良いです。

2025-09-11
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

性能は何ら問題なし。色が赤いので、一般的な黒い製品と順番を交互に使うことで交換サイクルが分かり「コレいつ替えたっけ?」とならないようにできるので便利。

3が参考にしています
対象商品 : 36291333
2025-10-21
用途: オイル交換
その他業種

旧車の1g-gteuで以前はやや割高のフィルターを使っていましたが、こちらに変えても何ら不憫はございません。赤いので視認性良く 性能も問題無し。またリピートします。

2025-09-22
用途: オイル交換
建設業・工事業

他の資材購入時に同時購入しています。送料なしだと安く買えるので便利です。
物はしっかりして、純正品同様です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする