T-14 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 68714223

国産車用オイルフィルター

(445件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
メーカー
トヨタ/レクサス
注文コード
68714223
品番
T-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。
M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。
オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。
エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。
オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。
サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。
さまざまなハイテクノロジーを駆使。
高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。

メーカー
トヨタ/レクサス
主な使用車種
アルファード/ヴァンガード/ヴェルファイア/ハリアー/RX350
高さ(mm)
67
内径(Φmm)
28.5
外径(Φmm)
70
パーツNo.
04152-31090
他社参考品番(タクティー)
V9111-3013
他社参考品番(TOYO)
TO-1049
他社参考品番(NITTO)
4TP-134
他社参考品番(ユニオン)
-
他社参考品番(エクセル)
-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:445 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36291333
2026-09-25
用途: オイル交換作業時

毎回こちらのエレメントを使用しております。
エレメント内部のオイルの流れは目視でしませんが、
今まで不具合なくエンジンが回ってくれるので
使い続けています。

2026-09-15
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のボッシュ。数えきれないほど愛用してます。安物粗悪品が数多く存在しますので、やっぱりボッシュですね。この鮮やかな色目が好きです。

対象商品 : 36291586
2026-09-04
用途: 農機・軽トラックで使用
農・林・水産業

真っ赤なので下にもぐって交換する際
すぐ交換位置が判ります。
地味に便利です。

対象商品 : 36291586
2026-05-24
用途: オイル交換時にフィルターを交換

ブランドで決めましたが製品の出来に満足です。ジムニーシエラに毎回これを使っています。

2026-08-01
用途: 自動車整備
その他業種

割安ですが信頼できるBOSCH製なので安心して使用できます。色が赤いのもアクセントになって個人的には気に入っています。

2026-03-30
用途: オイル交換時に使用
Love'sBug 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回購入しております。安定の品質で何の問題もなく使用してます。1度、異物混入(キッチンペーパー片)が混入した時は完璧に仕事してくれてました。

対象商品 : 36291586
2026-01-28
用途: 安心の赤いフィルター

廉価過ぎるのも不安、高価なものも不要。
ちょうど良い、安心ブランドです。
リップゴムにオイルは塗布されてませんので、装着時にお忘れなく。

1人が参考にしています
2026-03-17
用途: 自社のオイル交換
建設業・工事業

手頃に買える、手に入るのでオイル交換の際欠かさず交換してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする