エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68714548
品番
EA911BE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
衝撃に強く、繰り返し使用できます。
柱の養生にも使えます。
仕様
熱罫線入り
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1310
厚さ(mm)
4
長さ(m)
15
アズワン品番
65-9308-69