鈴木プラスチックス
鈴木プラスチックスの 陳列・ディスプレイ用品
鈴木プラスチックスの その他専用ディスプレイ
鈴木プラスチックスの 文具/小物用
ブックディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
68714896
品番
00-01-12146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
色
透明
タイプ
雑誌見開きタイプ
寸法A(mm)
340
寸法D(mm)
250
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
420
アズワン品番
65-0386-96