SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
巻ベンリーカン用異径ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68715343
品番
T191-1-20X17
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
パッキン付
材質
黄銅
穴径(Φmm)
17
めねじサイズ
G3/4
ねじサイズ
G3/4