※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
68715615
品番
S0715R-6G-M5
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
電圧・切換方式・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
電圧(V)
(6) DC12
ファンクション
(R) 外部パイロット
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット、サブプレート有無:(M5) サブプレート付