ParkerTAIYO
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
結線方式
リード線式/2000mm
注文コード
68715647
品番
5HC-10S-22L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
電圧・結線方式
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.35
電圧(V)
AC220(50/60Hz)
結線方式
リード線式/2000mm
オプション
無
接続口径
A・Bポート:G3/8
切換方式
クローズドセンタ
取付方式
サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)
+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
有効断面積(mm
2
)
10
使用流体
空気
応答時間(秒)
ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)
1.6
取付方向
自由
手動操作方式
プッシュ式
給油
不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式
パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)