※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
68715649
品番
S07B5-6G
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・切換方式・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)
電圧(V)
(6) DC12
ファンクション
(-) 標準タイプ
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット、サブプレート有無:(-) サブプレートなし