※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S070C_VALVE - 直接配管/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68715965 品番 S070C-6BCO-32
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
コイル定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(CO) プラグリード, コネクタ無し, ランプ・サージ電圧保護回路付 管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2 仕様コイル電圧:(6) DC12V、消費電力-圧力仕様-流量:(B) 消費電力:0.35W - 最高使用圧力:0.3MPa - Cv値:0.011、リード線取出し方法:(CO) プラグリード, コネクタ無し, ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする