SY7100-51-B-W4-03-NA S7000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC 68716069

S7000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径- 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68716069 品番SY7100-51-B-W4-03-NA
参考基準価格(税別)¥19,470 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など199種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル タイプ(0) ベース配管形 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 管接続口径- 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)、A,Bポート管接続口径:-、A,Bポートねじの種類:-、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、配線方法:(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)、ポート配管方向(サブプレート):(-) 横配管形、サブプレートねじの種類:(-) Rc、オーダーメイド仕様:(-) オプション
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする