SMC
S7000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
-
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68716114
品番
SY7100-5NZ1-W4-03-NA
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
タイプ
(0) ベース配管形
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) 弾性体シール
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径
-
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)、A,Bポート管接続口径:-、A,Bポートねじの種類:-、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、配線方法:(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)、ポート配管方向(サブプレート):(-) 横配管形、サブプレートねじの種類:(-) Rc、オーダーメイド仕様:(-)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。