SY7100T-5Z1-W3-03-NA S7000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC 68716306

S7000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径-切換方式(1) 2位置シングル注文コード68716306品番SY7100T-5Z1-W3-03-NA
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切換方式(1) 2位置シングルタイプ(0) ベース配管形定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールマニュアル(-) ノンロックプッシュ式管接続口径-仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、A,Bポート管接続口径:-、A,Bポートねじの種類:-、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、配線方法:(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)、ポート配管方向(サブプレート):(-) 横配管形、サブプレートねじの種類:(-) Rc
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする