曜日別特売
KS-TLG-P デリバリーボックス(宅配ボックス)郵便ユニットP型(2戸用) NASTA(ナスタ) 68716384

※商品画像

KS-TLG-P デリバリーボックス(宅配ボックス)郵便ユニットP型(2戸用) NASTA(ナスタ) 68716384
KS-TLG-P デリバリーボックス(宅配ボックス)郵便ユニットP型(2戸用) NASTA(ナスタ) 68716384
KS-TLG-P デリバリーボックス(宅配ボックス)郵便ユニットP型(2戸用) NASTA(ナスタ) 68716384

デリバリーボックス(宅配ボックス)郵便ユニットP型(2戸用)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード68716384品番KS-TLG-P
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。
宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。
省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。
電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。
メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。

付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(2本)種別前入前出/メカ式・防滴タイプ材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック質量(kg)5ボックス組合わせポスト(2戸用)外寸法(mm)150×550×330錠前2桁左右回しダイヤル錠
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,000/税込17,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする