種類カメラ本体画素数659(H)×494(V)カラーモードモノクロセンサータイプ1/2型相当フレームスピード(fps)(最大)125レンズマウントCマウント仕様【GAIN】0~18dB(出荷設定0dB)質量(g)約53電源(V)PoEまたはDC12±10%(リップル0.1(p-p)以下)規格CE、FCC消費電力(W)PoE時:3.2以下/DC入力時:2.8以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ撮像素子全画素読み出しインターライン方式CCDプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μsビデオフォーマットGVSP_PIX_MONO8:Mono8bit/GVSP_PIX_MONO10:Mono10bit映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠撮像画積(mm)6.52(H)×4.89(V)被写体照度標準:1700Lx、F5.6、1/125s、最低:7Lx、F1.4(ゲイン:最大、約50%映像出力)画素サイズ(μm)9.9×9.9