仙台銘板
警笛付き青色LED合図灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68716850
品番
ACE-12BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
青色LED 点滅→点灯→手元 白色LED(2ヶ)点灯の順にスイッチ動作します。別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用可能。
材質
(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂
全長(mm)
580
質量(g)
161(電池除く)
使用電池
単2×3本
電池寿命
(点滅)約120時間(点灯)約80時間
LED
青×12ヶ、白×2ヶ
音量(dB)
95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません