RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717480
品番
ZM430-2S-LS12200
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ロングシャンクエンドミル
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
200
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30