RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717647
品番
ZM445-AL-2S-VCD040
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
超硬アルミ用エンドミルVCDコート
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
VCDコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45