倍率10倍
仕様ポロU型プリズム、補正角度:±0.8°
型式プリズム双眼鏡
質量(g)1100(電池別)
電源単3形電池×2本
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4
眼幅調整範囲(mm)55〜75
視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部)
視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による
動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分
レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)
手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)
アイレリーフ(mm)16
射出瞳位置4.2mm