手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS U

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68718107 品番10×30 IS U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。
連続約9時間※の手ブレ補正を実現。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
ホールディング性に優れた曲面デザイン。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
最短合焦距離4.2m。

倍率10倍 付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 仕様ポロU型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能) 型式プリズム双眼鏡 質量(g)約600(電池別) 電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70 眼幅調整範囲(mm)55〜75 視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離約4.2m 対物レンズ有効径(mm)30 ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式 アイレリーフ(mm)14.5 射出瞳位置3mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする