RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
68718155
品番
ZM430-2SS005:R78
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
35
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.5
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30