ミニジャンボエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 シャンク径(Φmm)4 注文コード68718259 品番ZM430-2SS015:R78
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径・シャンク径など175種類から選べます 他の種類を見る

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数2 全長(mm)40 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする