トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの ヤッケ
トオケミの ボトムス ヤッケ
ポリエステルパンツ 30枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(30枚)
仕様
●色:ホワイト●サイズ:L●素材:ポリエステル100%●身長(cm):170〜180●胴囲(cm):84〜92●股下(cm):70●単品JANコード:4939212006660
注文コード
68718328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。
用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
仕様
●色:ホワイト●サイズ:L●素材:ポリエステル100%●身長(cm):170〜180●胴囲(cm):84〜92●股下(cm):70●単品JANコード:4939212006660
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。