デジタルフォースゲージ 普及多機能型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68718335 品番 DSV-50N
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ
内部メモリに1000データまで保存が可能
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)

仕様
(オーバーロード値)定格約200%
(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%
(計測軸)M6
付属品Force Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(A1〜A6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書 電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S 1digit 表示50.00N 表示部符号付4桁 分解能最小/0.01N 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ レンジ50N 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)20〜80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
防火設備閉鎖力測定用
テクノ・KS 様 (建設業・工事業)

以前より使用していた同じ物を落として壊してしまい、至急必要だったのですがすぐに届き助かりました。
少々高いですが使用感も測定精度も良いので、今度は壊さぬように使いたいと
思います。

対象商品:
68718353
2023-03-30
用途:
部品設計検証
寧波一彬電子科技股フン有限公司 様 (製造業)

ケースに入っていてもち運びやすく、また使いやすかった

対象商品:
68718353
2019-04-01
用途:
押出チューブに

工場押出チューブの測定用に購入他の物より計測が安定してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする