曜日別特売
DST-50N デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ 68718405

デジタルフォースゲージ 普及型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード68718405品番DST-50N
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)

仕様
(オーバーロード値)定格約200%
(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%
(計測軸)M6
付属品Force Logger(データ取り込みソフトウェア)、USB ケーブル、AC アダプタ、アタッチメント(A1~A6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示50.00N表示部符号付4桁分解能最小/0.01N機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせレンジ50N測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68718423
2020-12-07
用途: 強度測定
製造業

アナログと異なり再現性に優れ、正確な測定が可能です。コンパクトなので持ち運びや取り回しは申し分ないのですが、内臓バッテリーが意外に早く消耗するので(ここだけが唯一のマイナス評価)、こまめな電源オフをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする