※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 68718746 品番 LR14NJ/2SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!

タイプ単2形 質量(g)約66(1本あたり) 種類アルカリ乾電池 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本あたり) 本数2本
注意
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598584
2025-11-10
用途:
レベルチェックカーのバッテリー
ツツイテレビ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長持ちするので助かります。コスパがとても良いですね。また買いたいです。

対象商品:
19598584
2022-04-12
用途:
ラジオの電源
農・林・水産業

(高価だけど)乾電池はパナソニックがベストだと思います。

対象商品:
68718755
2021-11-22
用途:
石油ストーブの電子点火用
自動車・二輪車・自転車関連業

液漏れしにくい、大容量なので安心感があります。単3のエボルタネオも持ってますがそちらはデジカメに使っております!

対象商品:
68718755
2021-10-30
用途:
屋内センサーライト
Sea Point niigata 様 (サービス業)

従来品より明るく保ちが良く、1度使うと、戻れないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする