※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 68718807 品番 LR6NJ/20SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!

タイプ単3形 質量(g)約24(1本あたり) 種類アルカリ乾電池 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約14.5×50.5(1本あたり) 本数20本
注意
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68718798
2025-11-11
用途:
地デジチェッカーのバッテリー
ツツイテレビ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長持ちするので頻繁に取替えなくて済むので助かります。

2025-06-20
用途:
扉センサ用の電池
株式会社ロキテクノ 様 (製造業)

交換頻度をなるべく減らしたいため、本製品を購入しました。半月使用していますが、今のところ問題はありません。

対象商品:
19598609
2024-03-04
用途:
時計、マイク、マウス
社会福祉法人 彩福祉会 彩保育園 様

単3電池は頻繁に使うので、大量に入っていると助かります。

対象商品:
19598593
2022-06-08
用途:
電化製品使用

エボルタネオで耐久性は普通のタイプより良いように思います。

対象商品:
68718782
2021-07-25
用途:
日常的に利用
教育・研究機関

単価は他と比べて高いが、電池自体の寿命が長いので良い気がする。

対象商品:
68718773
2021-04-12
用途:
LEDライトに
農・林・水産業

色々作業で使うのでLEDライトの電池交換に使用しています。

対象商品:
19598593
2022-06-16
用途:
計測器の電源として使用

他の商品と比較して一番寿命が長いため採用した。
いきなり取り扱いがなるなど不便である。

対象商品:
68718807
2020-11-05
用途:
ストック!!
サービス業

この長持ち電池には安心感が持てる。かなり多めにストックとして購入してしまった。電池が不足して不自由な思いをするのはこりごりなものですから・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする