※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 68718816 品番 LR03NJ/2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!

タイプ単4形 質量(g)約11(1本あたり) 種類アルカリ乾電池 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本あたり) 本数2本 アズワン品番65-0447-16
注意
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
ヘルメットに取り付けてるライトの電池として
日本システムデザイン株式会社 様 (その他業種)

しっかりと明るい照明にしていても、だんだんと暗くなることもなく使い続けられました。この電池はとても安心感があります。

対象商品:
19598618
2023-02-04
用途:
人感ライトに
その他業種

購入2回目です。エボルタネオを使用したら人感ライトの電池を交換するまでの期間が格段に伸びました。

1人が参考にしています
対象商品:
68718843
2022-08-11
用途:
リモコンや、ワイヤレスヘッドホンに。
その他業種

安定のPanasonic製品です。どんな物に使っても長持ちします。特にエボルタネオがエボルタよりも長持ちします。他よりもお安いので購入しています。

対象商品:
68718843
2021-04-12
用途:
LEDライトに
農・林・水産業

色々作業で使うのでLEDライトの電池交換に使用しています。

対象商品:
68718843
2020-12-26
用途:
各種用途の乾電池として
製造業

信頼のパナソニックブランドで安心して使用できます。電池の持ちが長いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする