曜日別特売
LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852
LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852
LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852
LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852
LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852
LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852
LR03NJ/20SW アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 68718852

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
本数20本
タイプ単4形
内容量1パック(20個)注文コード68718852品番LR03NJ/20SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!

タイプ単4形質量(g)約11(1本あたり)種類アルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本あたり)本数20本
注意
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: ヘルメットに取り付けてるライトの電池として
日本システムデザイン株式会社その他業種

しっかりと明るい照明にしていても、だんだんと暗くなることもなく使い続けられました。この電池はとても安心感があります。

対象商品 : 19598618
2023-02-04
用途: 人感ライトに
その他業種

購入2回目です。エボルタネオを使用したら人感ライトの電池を交換するまでの期間が格段に伸びました。

1が参考にしています
対象商品 : 68718843
2022-08-11
用途: リモコンや、ワイヤレスヘッドホンに。
その他業種

安定のPanasonic製品です。どんな物に使っても長持ちします。特にエボルタネオがエボルタよりも長持ちします。他よりもお安いので購入しています。

対象商品 : 68718843
2021-04-12
用途: LEDライトに
農・林・水産業

色々作業で使うのでLEDライトの電池交換に使用しています。

対象商品 : 68718843
2020-12-26
用途: 各種用途の乾電池として
製造業

信頼のパナソニックブランドで安心して使用できます。電池の持ちが長いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする