BQ-CC63 ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) 68718886

BQ-CC63 ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) 68718886
BQ-CC63 ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) 68718886

ニッケル水素電池専用充電器

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68718886品番BQ-CC63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。

充電可能本数8付属品電源コード(長さ 約1.5m)ホワイト質量(g)約240(電池・電源コード別)規格単3形・単4形寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28本数8充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3アズワン品番64-8907-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: ニッケル水素電池の充電
建設業・工事業

非常時用にと各種乾電池をストックしています。パッケージ開封直後の乾電池をバッテリーテスターで調べると容量満タンということはない為、充電池の方が資源の無駄にもならず、頻繁な電池交換のストレスもなく快適そうと思い充電池に切り替えることにしました。停電時の為に普通の使い捨て乾電池も準備していますが、充電池を充電する事に充実感もあって大満足です。

2025-07-05
用途: ニッケル水素電池の充電
建設業・工事業

ソーラーライトに入っていたニカド電池がしょぼいので、水素電池に替えました。専用充電器で充電した電池はライトの中に収まり、しっかりと暗闇で任務遂行してくれるので私のストレスもなくなり、とても快適です。

1が参考にしています
2024-12-19
用途: 電池の充電
エイチエムソリューションサービス業

過去に購入した同じ製品が故障したので新たに注文した。
モノタロウが扱っていることがわかったのでchウウモンシタ。
問題なく受領できた。

対象商品 : 68718886
2024-06-25
用途: インカム用
自動車・二輪車・自転車関連業

インカム用充電器は専用のを使用していましたが、きっちりはめたつもりでも充電が感知しなくなっているのでこのタイプにしたら絶対問題なく充電できてるので仕事に支障ないので助かります

対象商品 : 68718886
2021-08-28
用途: 医療機器の充電
医療・福祉・介護関連業

同時にたくさん充電できる充電器が市内家電量販店では中々売っておらず、とても助かってます。

対象商品 : 68718886
2021-06-11
用途: 電池の充電で
株式会社ユニテックス不動産業

電池をつかう機種によっては6本とか8本使用するときもあるため
一度に充電を済ませたいときに便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 68718886
2021-05-16
用途: 充電

電池8個(12V)で使う機器が多く
まとめて充電できるので便利です。
乾電池の1.5Vに対して
充電池は1.2Vで電圧は低いのですが
電流が大きい為か普通に作動します。
機器によっては作動不可も有るけど。

1が参考にしています
対象商品 : 68718886
2020-06-01
用途: 機器の研究開発

1本から8本まで好きな本数,単3・単4の混在,1本ごとに独立した充電開始と終了.使い方も至ってシンプル.電池をセットして,個別のランプが消灯したら完了.こんな充電器が欲しかった.ものすごく便利です!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする