OP2444 目隠しセキュリティテープ ヒサゴ 68719595

 

OP2444 目隠しセキュリティテープ ヒサゴ 68719595
OP2444 目隠しセキュリティテープ ヒサゴ 68719595
OP2444 目隠しセキュリティテープ ヒサゴ 68719595

目隠しセキュリティテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5m)幅(mm)5タイプ注文コード68719595品番OP2444
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。
5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。
貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。

タイプ幅(mm)5アズワン品番64-8850-41材質上質紙長さ(m)5紙管内径(mm)30
注意
※書類等の紙にご使用ください。曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※カーボン紙やインクジェット専用紙にはお使いいただけません。普通紙にインクジェットで印刷した書類にはお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68719595
2023-02-16
用途: クレカ明細の個人情報隠し
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

会計の公費計上時に、カード明細の関係ない支出項目を消すために使っています。前までは油性マジックで塗りつぶしていたのですが、時間もかかるし、あと財源が複数に渡る場合はいちいち明細のコピーを取らないといけなくて地味に大変でした。この商品を知ってすぐ買おう!と思ったのですがなかなか扱いがなく、モノタロウさんは安くて一個単位から買えてありがたかった!ちなみに使用後はクリアファイルに貼って何度も使い回してますが、全然いけますよ。優秀です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする