OP2445 目隠しセキュリティテープ ヒサゴ 68719604 OP2445 目隠しセキュリティテープ ヒサゴ 68719604 OP2445 目隠しセキュリティテープ ヒサゴ 68719604

目隠しセキュリティテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5m) 幅(mm)8 タイプ 注文コード68719604 品番OP2445
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は幅・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。
5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。
貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。

タイプ 幅(mm)8 アズワン品番64-8850-42 材質上質紙 長さ(m)5 紙管内径(mm)30
注意
※書類等の紙にご使用ください。曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※カーボン紙やインクジェット専用紙にはお使いいただけません。普通紙にインクジェットで印刷した書類にはお使いいただけます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68719595
2023-02-16
用途:
クレカ明細の個人情報隠し
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

会計の公費計上時に、カード明細の関係ない支出項目を消すために使っています。前までは油性マジックで塗りつぶしていたのですが、時間もかかるし、あと財源が複数に渡る場合はいちいち明細のコピーを取らないといけなくて地味に大変でした。この商品を知ってすぐ買おう!と思ったのですがなかなか扱いがなく、モノタロウさんは安くて一個単位から買えてありがたかった!ちなみに使用後はクリアファイルに貼って何度も使い回してますが、全然いけますよ。優秀です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする