曜日別特売
GB1097 招待状・カード 角丸 ヒサゴ 68719638

 

GB1097 招待状・カード 角丸 ヒサゴ 68719638
GB1097 招待状・カード 角丸 ヒサゴ 68719638

招待状・カード 角丸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
面付2
内容量1冊(100シート)注文コード68719638品番GB1097
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

角丸なので優しい印象に仕上がります。なめらかな手触りで高級感のある上質紙です。一般の封筒(洋形1号・2号)に収まります。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

用途フォーマルな挨拶状や招待状に。『角が立たない』角丸仕様です。厚さ(mm)0.23材質上質紙寸法(mm)1片あたり:210×148.5、2ツ折り後:105×148.5枚数カード:200坪量(g/m2)209面付2用紙サイズA4アズワン品番64-8847-73適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※封筒は商品に含まれておりません。
※印刷の際は「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68719638
2019-07-25
用途: 創立祝いのお礼状
海南ボイラー工業株式会社建設業・工事業

まとめて印刷会社にまわすほどの枚数もなかったので
個別に文章を作成して、期日も間際まで余裕がもて
臨機応変に使用できたので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする