曜日別特売
SGC321A-10G20Y-5WZ-B1-BL SGC - 外部パイロット電磁形 SMC 68719973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(20) 3/4ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード68719973品番SGC321A-10G20Y-5WZ-B1-BL
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
定格電圧(V)(5) DC24接続口径(20) 3/4ねじの種類(G) G (ISO1179-1)仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(10) 圧力範囲0~1MPa、リード線取出し方法:(W) M12コネクタ (4ピン仕様)、ブラケット取付位置:(B1) ブラケット左側取付、オートスイッチ:(B) D-M9P、オーダーメイド仕様:-シリーズ(3) SGC300リード線(m)(L) 3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする