ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5.7 刃長(mm)30 注文コード68720395 品番ZM430-2L05730:R78
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃径・刃長など186種類から選べます 他の種類を見る

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数2 全長(mm)80 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5.7 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする