ParkerTAIYO
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
結線方式
-
注文コード
68720434
品番
5HD-08E
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・結線方式
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.95
電圧(V)
-
結線方式
-
オプション
無
接続口径
A・Bポート:G1/4
切換方式
デテント
取付方式
ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)
+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
有効断面積(mm
2
)
16
使用流体
空気
応答時間(秒)
0.02以下
耐圧力(MPa)
1.6
取付方向
自由
手動操作方式
プッシュ式
給油
不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式
パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)