NACHI(不二越)
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
吐出口径
Φ26
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
取付方式
フランジ取付形
注文コード
68720907
品番
VDC-13B-2A3-1A5-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
吐出口径・吐出量・取付方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径
Φ26
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
使用流体
一般鉱物性作動油