曜日別特売

可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Φ26吐出量(L/min)22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)注文コード68721442品番VDR-1A-2A2-22
参考基準価格(税別)¥203,800販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Φ26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする