NACHI(不二越)
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
21(ピーク)
吐出口径
Rc3/8
吐出量(L/min)
16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
注文コード
68721476
品番
VDR-1B-1A5-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥203,800
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
この商品は
最高使用圧力・吐出口径・吐出量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21(ピーク)
吐出口径
Rc3/8
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油