曜日別特売

ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台吐出量(L/min)ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)注文コード68722158品番IPH-22B-5-5-LT-11
参考基準価格(税別)¥511,900販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形吐出量(L/min)ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする