ミニミニジャンボエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68722179 品番 ZM430-4S-NC10010:R701
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自動旋盤用エンドミル

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼 材質超硬ソリッド 刃数4 全長(mm)35 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする