※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード68722378 品番SGH122A-7010Y-5T
参考基準価格(税別)¥53,570 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など89種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 仕様シール材質:(A) NBR、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし リード線取出方法(T) コンジットターミナル シリーズ(1) SGH100 ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする