ミニジャンボエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
91日以内出荷 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68722626 品番 ZM430-4S145:R78
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数4 全長(mm)90 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)14.5 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする