ミニジャンボエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68722678 品番 ZM430-4S180:R78
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)18 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする