B4B-ZR プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型 JST(日本圧着端子製造) 68723867

プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68723867品番B4B-ZR
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:4極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする