※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ4エルボ管継手Ass'y
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68724338
品番
SJ2160-5CZ-B4
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ4エルボ管継手Ass'y
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:(-) なし、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、A,Bポート管接続口径:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), o4エルボ管継手Ass'y、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線