※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(N3) ストレート, Φ5/32ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68724347
品番
SJ2160-5FZ-N3
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(N3) ストレート, Φ5/32ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:-、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、A,Bポート管接続口径:(N3) ストレート, o5/32ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線